DISANO - DIS42619800 PALO ACCIAIO 1493 H=6800MM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Cilindrico 
- Materiale - Acciaio 
- Diametro della testa del palo - 121 mm 
- Diametro base - 120 mm 
- Superficie - Zincato 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Pali in acciaio
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952084993
Codice prodotto
DIS42619800
Cod. produttore
42619800
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
121 mm
Diametro base:
120 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6.8 m
A cono:
no
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no



