AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42625700 LAMELLARE PER GLOBI 1314 MAX 125 ALLUM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952307320

Codice prodotto

DIS42625700

Cod. produttore

42625700

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Alluminio

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Lamellare in alluminio 99.85. Versione Max 125 per acc. 1313. Versione Max 150 per acc. 1318. Il colore grigio è ideale per una maggiore schermatura della lampada.