DISANO - DIS42633800 PALO RIGATO C BASE 1408 H=4100MM OSS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 100 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8012952313642
Codice prodotto
DIS42633800
Cod. produttore
42633800
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
100 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4.1 m
A cono:
no
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no