DISANO - DIS42636200 PALO RIGATO C BASE 1508 H=3100MM GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 120 mm
Diametro base - 120 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Palo rigato
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952033625
Codice prodotto
DIS42636200
Cod. produttore
42636200
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
120 mm
Diametro base:
120 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
3.1 m
A cono:
no
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no