DISANO - DIS42636700 PALO RIGATO 1509 H=4700MM GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Cilindrico 
- Materiale - Alluminio 
- Diametro della testa del palo - 120 mm 
- Diametro base - 120 mm 
- Colore - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Palo rigato
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952033663
Codice prodotto
DIS42636700
Cod. produttore
42636700
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
120 mm
Diametro base:
120 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4.7 m
A cono:
no
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


