DISANO - DIS42636800 PALO RIGATO 1509 H=5800MM GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 120 mm
Diametro base - 120 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Palo rigato
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952033670
Codice prodotto
DIS42636800
Cod. produttore
42636800
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
120 mm
Diametro base:
120 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
5.8 m
A cono:
no
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no