DISANO - DIS42677400 PALO ACCIAIO 1418 H=9800MM GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 102 mm
Diametro base - 159 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali in acciaio
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952110456
Codice prodotto
DIS42677400
Cod. produttore
42677400
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Diametro base:
159 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9.8 m
A cono:
no
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no