AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42677500 PALO ACCIAIO 1418 H=9800MM GRAFITE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 102 mm

  • Diametro base - 159 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952110463

Codice prodotto

DIS42677500

Cod. produttore

42677500

Produttore

DIS

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

102 mm

Diametro base:

159 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

9.8 m

A cono:

no

Rastremato:

Con piastra di base:

no

Palo in acciaio zincato a caldo spessore 4mm. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dal D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.Si consiglia di effettuare un’ accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto