AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42694200 BRACCIO 327 L=200MM GREY9007

copiacopia
DISANO - DIS42694200 BRACCIO 327 L=200MM GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952025712

Codice prodotto

DIS42694200

Cod. produttore

42694200

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Profondità:

200 mm

Peso:

1.14 kg

In alluminio pressofuso. Da utilizzarsi con l’acc. 302 per l’applicazione a parete o 300/211 per l’applicazione su palo.