DISANO - DIS42694500 BRACCIO 328 L=445MM GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Accessorio - no
Larghezza - 85 mm
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952025743
Codice prodotto
DIS42694500
Cod. produttore
42694500
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Accessorio:
no
Larghezza:
85 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
445 mm
Peso:
1.8 kg
In alluminio pressofuso. Da utilizzarsi con l’acc. 302 per l’applicazione a parete o 300/211 per l’applicazione su palo.


