DISANO - DIS42694800 ATTACCO TESTA PALO 205 GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Accessorio - no
Larghezza - 270 mm
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952065978
Codice prodotto
DIS42694800
Cod. produttore
42694800
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Accessorio:
no
Larghezza:
270 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
195 mm
Peso:
1.6 kg
Da utilizzare per installare Monza su palo ø 60. Attacco fisso a 90°.