DISANO - DIS42695200 RACCORDO SECTOR 211 GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 120 mm
Accessorio - no
Larghezza - 214 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952332926
Codice prodotto
DIS42695200
Cod. produttore
42695200
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
120 mm
Accessorio:
no
Larghezza:
214 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
190 mm
Peso:
3.838 kg