AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42695700 ATTACCO STENDARDO 213 GRAFITE

copiacopia
DISANO - DIS42695700 ATTACCO STENDARDO 213 GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Diametro lato imbocco su palo - 120 mm

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Peso - 2 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952333336

Codice prodotto

DIS42695700

Cod. produttore

42695700

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Diametro lato imbocco su palo:

120 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Peso:

2 kg

Da utilizzare per l'installazione di uno stendardo pubblicitario.