DISANO - DIS42697700 ATTACCO D60 303 GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952002232
Codice prodotto
DIS42697700
Cod. produttore
42697700
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
0.4 kg
In alluminio. Da utilizzare sempre con l’acc.301 per l’istallazione dell’apparecchio sul braccio.