DISANO - DIS42698000 TAPPO PER PALO 305 GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo - 120 mm
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Peso - 0.14 kg
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Metropolis
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952000122
Codice prodotto
DIS42698000
Cod. produttore
42698000
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo:
120 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
0.14 kg
Da utilizzare quando sull’acc. 210 non viene installato alcun apparecchio. Per la finitura estetica.