AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42861700 PALO CONICO 1278 H=3600MM NERO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bottiglia/cono

  • Materiale - Altri

  • Diametro base - 120 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza del punto luminoso - 3.6 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952355765

Codice prodotto

DIS42861700

Cod. produttore

42861700

Produttore

DIS

Modello:

Bottiglia/cono

Materiale:

Altri

Diametro base:

120 mm

Colore:

Nero

Altezza del punto luminoso:

3.6 m

A cono:

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

I pali in vetroresina possono essere di sezione circolare o conica (le dimensioni dipendono dai requisiti meccanici). Nei confronti dei pali in alluminio o in acciaio, hanno i seguenti vantaggi: - maggior leggerezza. - manutenzione ridotta. - inalterabilità della superficie in presenza di agenti corrosivi - isolamento elettrico. - minore pericolosità in caso di urti. - estrema flessibilità all’azione del vento. Pali certificati: sono consigliati per l’installazione di corpi illuminanti leggeri e di piccole dimensioni (fattore estetico), in zone private (fattore di vandalismo). Possono essere installati sia su basetta che interrati a seconda delle misure. Palo conico in vetroresina f.v., colore nero, inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenzameccanica e stabilizzato ai raggi UV.