AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS43100100 BOX 1206 MAX 25 S GRAFITE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 0...0 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Altri

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952219562

Codice prodotto

DIS43100100

Cod. produttore

43100100

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

0...0 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Altri

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con scatola da incasso:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DMX:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

114 mm

Altezza / Profondità:

89 mm

Lunghezza:

223 mm

Larghezza di incasso:

110 mm

Lunghezza di incasso:

215 mm

CORPO: In nylon, infrangibile stabilizzato ai raggi UV. CORNICE: In alluminio pressofuso. DIFFUSORE: In plexiglas opale. VERNICIATURA: Ad immersione per cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e finitura bugnata con vernice acrilica. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso attacco G23. In ceramica attacco E14. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio asportabile.