AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS43164000 BOX 2 1626 MAX 40 S GRIGIO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 0...0 K

  • Max prestazioni del sistema - 0 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952635294

Codice prodotto

DIS43164000

Cod. produttore

43164000

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

0...0 K

Max prestazioni del sistema:

0 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con scatola da incasso:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DMX:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

II

Fattore di potenza:

90

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

247 mm

Altezza / Profondità:

147 mm

Lunghezza:

247 mm

Larghezza di incasso:

240 mm

Lunghezza di incasso:

240 mm

CORPO: Quadrato in nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi UV CORNICE: In ASA stabilizzato ai raggi UV, colore grigio RAL 7045. DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. RIFLETTORE: In policarbonato bianchissimo infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio asportabile. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.