AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS43174500 FONTE 1624 LED 4,5W CLD CELL GREY9007

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 4.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Argento

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952123005

Codice prodotto

DIS43174500

Cod. produttore

43174500

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

4.5 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Argento

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile DALI:

no

Con scatola da incasso:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DMX:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

186 mm

Altezza / Profondità:

320 mm

Lunghezza:

286 mm

Larghezza di incasso:

262 mm

Altezza/profondità di installazione:

-115 mm

Lunghezza di incasso:

316 mm

Corpo: In nylon f.v. stabilizzato ai raggi U.V. Telaio frontale: In al uminio pressofuso. Diffusore: In vetro temperato sp. 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica , resistente al a corrosione e al e nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima con vernice acrilica argento. Versione con 1 strisce con 12LED. Alimentatore 150mA - 50/60Hz integrato. Potenza totale = 12x40lm (480lm). tot.5W. Colore = bianco 4000K