AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS51143200 BITTA 1 1840 LED 11W CLD CELL GRAF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 11 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952093841

Codice prodotto

DIS51143200

Cod. produttore

51143200

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

11 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

600 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

936 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

413 mm

Larghezza:

323 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Fattore di potenza:

0.9

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Corpo/Base: In alluminio pressofuso. Colonna: In alluminio estruso. Diffusore: In policarponato opale, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V. Dotazione: Completa di tirafondi e di connettore presaspina per una rapida installazione. Durata di vita: 40000h ( da -30° a +50° C - Ta=25°C). LED 0.3W - 936lm - 4000K - 10W tot. LED 1W - 3120lm - 4000K - 24W tot. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.