AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS53069000 STARLED 1622 LED 0,6W CLD S+L GREY9007

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 0.6 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

Starled-Power LED ad incasso

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8012952022001

Codice prodotto

DIS53069000

Cod. produttore

53069000

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

0.6 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con scatola da incasso:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DMX:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Altezza / Profondità:

90 mm

Diametro:

83 mm

Altezza/profondità di installazione:

-90 mm

Diametro di incasso:

89 mm

Corpo: In nylon s.v. infrangibile. Cornice: In alluminio pressofuso. Diffusore: In vetro satinato resistente agli shock termici, agli urti. Verniciatura: In diverse fasi: la prima, ad immersione per cataforesi epossidica, nero, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura in argento sabbiato o grafite. Cablaggio: Alimentazione 24V 230V/50Hz con trasformatore esterno acc. 179. Cavetto in classe di isolamento 3. Equipaggiamento: Guarnizione di tenuta in gomma. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.