DISANO - DIS53076000 MICROFLOOR 1649 DICR 20 ALU S+L INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - Lampada alogena LV (Low Voltage)
Tensione nominale - 12...12 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Portalampada - GU5,3
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Microfloor
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952674880
Codice prodotto
DIS53076000
Cod. produttore
53076000
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Tensione nominale:
12...12 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
GU5,3
Altezza/profondità di installazione:
86 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
120 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no