AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS53078573 1883 15W CLD CELL INOX LED AMBRA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1950 lm

  • Diametro di incasso - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952144321

Codice prodotto

DIS53078573

Cod. produttore

53078573

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Max prestazioni del sistema:

12 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1950 lm

Diametro di incasso:

300 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altri

Altezza/profondità di installazione:

-329 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada:

Regolabile:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Ambra

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

329 mm

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

2000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.95

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Max. temperatura superficiale:

40 °C

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

1883 Minifloor LED - Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso. Cornice: in acciaio inox aisi 316L. Controcassa: in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore: in policarbonato metallizato. Diffusore: vetro temprato sp. 5 mm resistente agli shock termici,agli urti e al carico (max 2000Kg). DOTAZIONE: Versioni complete di cornice di serraggio. Di serie con scatole per incasso. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Due pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34-21. Hanno grado di protezione IP67IK08 secondo le norme EN60529. In doppio isolamento. A richiesta: versione IP68 con sistema ermetico a gel sul fondo dell’ apparecchio (non idoneo per installazione ad immersione). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). LED COB AMBER 14W 1950lm 2200K. Inox.