AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS53079300 MIDIFLOOR 1872 LED 13W CLD S+L INOX

copiacopia
DISANO - DIS53079300 MIDIFLOOR 1872 LED 13W CLD S+L INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Diametro di incasso - 140 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952105421

Codice prodotto

DIS53079300

Cod. produttore

53079300

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

12 W

Diametro di incasso:

140 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altri

Altezza/profondità di installazione:

-170 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Diametro esterno:

140 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

100 mm

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

3000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.95

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

CORPO: In nylon f.v. carico max 3000Kg DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici, agli urti. CORNICE: In acciaio inox AISI 316. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.