DISANO - DIS53081700 MICROFLOOR 1634 LED 3W CLD S+L INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 3 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 520 lm
Diametro di incasso - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012952133431
Codice prodotto
DIS53081700
Cod. produttore
53081700
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
3 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
520 lm
Diametro di incasso:
120 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Altri
Altezza/profondità di installazione:
-86 mm
Materiale (del corpo):
Altri
Resistenza agli urti:
IK08
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile 1-10 V:
no
Diametro esterno:
120 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Dimmerabile DMX:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
86 mm
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Carico massimo:
2000 kg
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Fattore di potenza:
0.95
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



