DISANO - DIS99126300 BRACCIO SINGOLO 504 GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Accessorio - no
Larghezza - 100 mm
Pezzo di ricambio - no
Profondità - 900 mm
Peso - 9.1 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8012952133219
Codice prodotto
DIS99126300
Cod. produttore
99126300
Produttore
DIS
Accessorio:
no
Larghezza:
100 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
900 mm
Peso:
9.1 kg
Braccio singolo