DISANO - DIS99126600 BRACCIO DOPPIO 508 GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo - 100 mm
Accessorio - no
Larghezza - 100 mm
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952133325
Codice prodotto
DIS99126600
Cod. produttore
99126600
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo:
100 mm
Accessorio:
no
Larghezza:
100 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
1040 mm
Peso:
9 kg
Baccio doppia. Colore: argento sabbiato.


