DISANO - DIS99128100 RACCORDO LUCERNA 515 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 102 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952080711
Codice prodotto
DIS99128100
Cod. produttore
99128100
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
102 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
3
In pressofusione di alluminio, per palo diam. 102. Permette l'applicazione di max. 3 bracci (acc. 514) + 1 centrale (acc. 517). Viteria in acciaio inox.