DISANO - DIS99128200 COPERCHIO RACC.LUCERNA 516 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento
Materiale - Alluminio
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Peso - 0 kg
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952080735
Codice prodotto
DIS99128200
Cod. produttore
99128200
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsettiera di collegamento
Materiale:
Alluminio
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
0 kg
Copertura di chiusura palo in alluminio pressofuso. completo di scatola di derivazione in plastica e morsetto per il collegamento elettrico. Viteria in acciaio inox.