DISANO - DIS99129100 BRACCIO PER PALO AURA 513 GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952089929
Codice prodotto
DIS99129100
Cod. produttore
99129100
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
8 kg
Braccio in acciao da installare su palo acc. 1440/41 per l'applicazione del prodotto Aura.