DISANO - DIS99130900 SCHERMO ANTIABBAGLIAM. ISEO 109 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Antracite
Emissione luminosa - Diretta
Diffusore microforato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952136258
Codice prodotto
DIS99130900
Cod. produttore
99130900
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Antracite
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
109 Schermo antiabbagliamento per non abbagliare. Da installare nel caso che l’apparecchio sia installato vicino a finestre. Per ISEO. Colore: antracite.