AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99133000 CONVOGLIATORE KOALA 114 GREY9007

copiacopia
DISANO - DIS99133000 CONVOGLIATORE KOALA 114 GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore - Multicolore

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952396522

Codice prodotto

DIS99133000

Cod. produttore

99133000

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore:

Multicolore

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

In alluminio. Permette di convigliare il fascio luminoso in un unica direzione