DISANO - DIS99135900 ATTACCO BRACCIO 153 GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Peso - 0.72 kg
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952650761
Codice prodotto
DIS99135900
Cod. produttore
99135900
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
0.72 kg
In alluminio pressofuso. Da utilizzare insieme all'acc. 151 per l'installazione dei bracci curvi.