DISANO - DIS99138500 ATTACCO SNODATO 405 GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Profondità - 220 mm
Peso - 1.172 kg
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952053609
Codice prodotto
DIS99138500
Cod. produttore
99138500
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
220 mm
Peso:
1.172 kg
Da utilizzare per installare Monza su palo o attacco ø 60. Attacco orientabile