DISANO - DIS99139100 PEGASO SINGOLO 387 GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Peso - 15.8 kg
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952049800
Codice prodotto
DIS99139100
Cod. produttore
99139100
Produttore
DIS
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
15.8 kg
Corpo: In poliestere rinforzata con fibra vetro sp.6mm . Supporto: In alluminio pressofuso con attacco a palo anch’esso in alluminio pressofuso.. Palo per Pegaso: In acciaio ø 102, colore argento. Completo di finestra di ispezione con morsettiera asportabile. La versione con base è completa di basamento, 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Lastra singola o doppia in poliestere per creare effetti a luce indiretta. Da utilizzarsi direttamente a palo con i raccordi dei vari prodotti per l'installazione di Pegaso sui pali acc 1492/1494. PROIETTORI CONSIGLIATI DA UTILIZZARE CON PEGASO. Si consiglia di utilizzare il proiettore più adatto secondo l'ambiente dove viene installato