AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99139300 PEGASO A PARETE 389 GREY9007

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Multicolore

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Indiretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952049817

Codice prodotto

DIS99139300

Cod. produttore

99139300

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Multicolore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Indiretta

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Corpo: In poliestere rinforzata con fibra vetro sp.6mm . Supporto: In alluminio pressofuso con attacco a palo anch’esso in alluminio pressofuso.. Palo per Pegaso: In acciaio ø 102, colore argento. Completo di finestra di ispezione con morsettiera asportabile. La versione con base è completa di basamento, 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Lastra singola o doppia in poliestere per creare effetti a luce indiretta. Da utilizzarsi direttamente a palo con i raccordi dei vari prodotti per l'installazione di Pegaso sui pali acc 1492/1494. PROIETTORI CONSIGLIATI DA UTILIZZARE CON PEGASO. Si consiglia di utilizzare il proiettore più adatto secondo l'ambiente dove viene installato