DISANO - DIS99146100 TAPPO PALO 471 RIGATO D120 GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 120 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Palo rigato
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952097917
Codice prodotto
DIS99146100
Cod. produttore
99146100
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
120 mm
In alluminio. Da utilizzare nel caso si voglia una particolare finitura estetica.