DISANO - DIS99190300 PALO D60 5 H=1000MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Altri
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 60 mm
Colore - Nero
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Palo in vetroresina
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952312294
Codice prodotto
DIS99190300
Cod. produttore
99190300
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Altri
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
60 mm
Colore:
Nero
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
1 m
A cono:
no
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no