AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99190600 PALO D60 5 H=2500MM NERO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Altri

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 60 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952312522

Codice prodotto

DIS99190600

Cod. produttore

99190600

Produttore

DIS

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Altri

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

60 mm

Colore:

Nero

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

2.5 m

A cono:

no

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

I pali in vetroresina possono essere di sezione circolare o conica (le dimensioni dipendono dai requisiti meccanici). Nei confronti dei pali in alluminio o in acciaio, hanno i seguenti vantaggi: - maggior leggerezza - manutenzione ridotta - inalterabilità della superficie in presenza di agenti corrosivi - isolamento elettrico - minore pericolosità in caso di urti - estrema flessibilità all’azione del vento. Pali certificati: sono consigliati per l’installazione di corpi illuminanti leggeri e di piccole dimensioni (fattore estetico), in zone private (fattore di vandalismo). Possono essere installati sia su basetta che interrati a seconda delle misure. Palo conico in vetroresina f.v., colore nero, inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV. Possibilità di installare ad una altezza max di 1900 m senza interramento, il palo su base acc. 50.