DISANO - DIS99392500 CONTROCASSA MICROFLOOR 313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED - no
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Microfloor
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952002508
Codice prodotto
DIS99392500
Cod. produttore
99392500
Produttore
DIS
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Adatto per lampade a LED:
no
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
110 mm