DISANO - DIS99397800 GONNELLA PER SATURNO ACC.540 OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
5 PZ
EAN
8012952145922
Codice prodotto
DIS99397800
Cod. produttore
99397800
Produttore
DIS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


