DISANO - DIS99572500 CONVOGLIATORE FORUM 112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Colore - Nero
Materiale - Acciaio
Diffusore microforato - no
Riflettore microforato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952391725
Codice prodotto
DIS99572500
Cod. produttore
99572500
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Colore:
Nero
Materiale:
Acciaio
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
In acciaio verniciato per cataforesi epossidica. Permette di convogliare il fascio luminoso in un unica direzione. Può essere installato con l'acc. 111.