DISANO - DIS99790100 STAFFA PALO PER CROMO 60 ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Peso - 4.8 kg
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952315677
Codice prodotto
DIS99790100
Cod. produttore
99790100
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
4.8 kg
Staffa per il fissaggio a palo di 2 o 4 proiettori contrapposti. Per pali Ø 60 / 76 mm.