DISANO - DIS99791100 ATTACCO PALO 74 DOPPIO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 82 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Accessorio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952322767
Codice prodotto
DIS99791100
Cod. produttore
99791100
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
82 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
7 kg