AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99791600 ATTACCO PALO 334 D76 GRAFITE

copiacopia
DISANO - DIS99791600 ATTACCO PALO 334 D76 GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 76 mm

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952027020

Codice prodotto

DIS99791600

Cod. produttore

99791600

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

76 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Profondità:

173 mm

Peso:

0.8 kg

In alluminio. Consente l'installazione su palo da 76