DISANO - DIS99793000 GABBIA PROTEZ.FORUM 2180 5 25 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Acciaio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
5 PZ
EAN
8012952149609
Codice prodotto
DIS99793000
Cod. produttore
99793000
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
522 mm
Altezza / Profondità:
187 mm