DISANO - DIS99809700 STAFFA PALO 164 ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Accessorio - no
Larghezza - 500 mm
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952071900
Codice prodotto
DIS99809700
Cod. produttore
99809700
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Accessorio:
no
Larghezza:
500 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
500 mm
Peso:
10 kg
Staffa per fissaggio a palo di 4 proiettori contrapposti. Per pali Ø 60 / 76 mm.