DKC-COMBITECH - SCZ4099904 F5 CONNETTORE DI TERRA ACCIAIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Tondino
Sezione di collegamento - 0.8...78.5 mm²
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603063068
Codice prodotto
SCZ4099904
Cod. produttore
4099904
Produttore
DKC
Adatto per:
Tondino
Sezione di collegamento:
0.8...78.5 mm²
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Campo di serraggio bandella:
Fino a 40 mm
Connettore di terra in ottone.