DKC-COMBITECH - SCZ4099905 F5 CONNETTORE DI TERRA OTTONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Tondino
Sezione di collegamento - 7...78.5 mm²
Materiale - Ottone
Superficie - Zincato elettroliticamente
Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603105966
Codice prodotto
SCZ4099905
Cod. produttore
4099905
Produttore
DKC
Adatto per:
Tondino
Sezione di collegamento:
7...78.5 mm²
Materiale:
Ottone
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Campo di serraggio bandella:
Fino a 40 mm
Piastrina di fissaggio lineare con foro centrale utilizzata per unire le passerelle a filo. Per una giunzione più solida.