AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4299903 F5 GIUNTO RAPIDO DI BASE IX

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4299903 F5 GIUNTO RAPIDO DI BASE IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603176133

Codice prodotto

SCZ4299903

Cod. produttore

4299903

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Senza viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Lunghezza:

30 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

4...5 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto semplice per la giunzione della passerella a filo ai supporti. Realizzato in acciaio Inox AISI 304.